Referenties
SMC:ZFZ-03-002E
Rubix:05299350
Fabrikant:ZFZ-03-002E

Documenten
Productdetails : SMC IN-LINE VACUUM FILTER ZFZ-03-002E
De serie ZF bestaat uit luchtaanzuigfilters die storingen in vacuümapparatuur voorkomen die worden veroorzaakt door verontreinigingen in de lucht. Ze zijn licht van gewicht en compact. ZF-filterelementen kunnen zonder gereedschap eenvoudig worden vervangen.
•Compact filter for vacuum suction.
•Improved alcohol resistance.
•Dual use for positive and negative pressures.
•Reduced pressure loss.
•Improved user friendliness.
Nominal Filtration Accuracy: E (70 μm)
Material of O-ring and Gasket: NBR
•Improved alcohol resistance.
•Dual use for positive and negative pressures.
•Reduced pressure loss.
•Improved user friendliness.
Nominal Filtration Accuracy: E (70 μm)
Material of O-ring and Gasket: NBR
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5 g |
| Filterfijnheid | 70 µm |
| Type | air suction filter |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,97 excl. BTW
/ stuk
€ 18,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen