FESTO FIJNFILTERCOMBINATIE LFMBA-1/2-D-MAXI-DA-A 532880

Filter LFMBA-1/2-D

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:LFMBA-1/2-D-MAXI-DA-A
Rubix:05092750
Fabrikant:532880
EAN:4052568166168
FESTO FIJNFILTERCOMBINATIE LFMBA-1/2-D-MAXI-DA-A 532880
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO FIJNFILTERCOMBINATIE LFMBA-1/2-D-MAXI-DA-A 532880


Fijnfiltercombinatie LFMBA-1/2-D-MAXI-DA-A Filterpatroon 0,01 µm, met metalen beschermmantel, met differentiaaldrukaanduiding, automatische condensaataftap. Grootte=Maxi, Reeks=D, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=0,01 µm, Filterrendement=99,9999 %

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2699 g
Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
998,43 excl. BTW
/ stuk
1.208,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen