Referenties
3M:55671
Rubix:23031328
Fabrikant:7000045381
EAN:00051141556710

Productdetails : 3M HOOKIT FILM SCHIJF 375L 127 P600 55671
3M™ Hookit™ film disc 375L with aluminium oxide abrasive grain P600, non-perforated. Ø 127 mm. Tear-resistant 3-mil film backing for uniform fine sanding on wood/metal/composites.
Sterke punten
•Duurzame filmconstructie biedt scheurvaste eigenschappen
Premium schuurmiddel en een belastingbestendige coating zorgen voor snelle materiaalafname en een lange levensduur
Levert een uniforme en consistente afwerking dankzij de vlakheid van de filmrug
Gebruiksvriendelijke 3M™ Stikit™- en 3M™ Hookit™-bevestigingssystemen maken snelle productwisselingen mogelijk
Premium schuurmiddel en een belastingbestendige coating zorgen voor snelle materiaalafname en een lange levensduur
Levert een uniforme en consistente afwerking dankzij de vlakheid van de filmrug
Gebruiksvriendelijke 3M™ Stikit™- en 3M™ Hookit™-bevestigingssystemen maken snelle productwisselingen mogelijk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Diameter | 127 mm |
| Korrel | 600 |
| Diameter cilinderboring | 0 mm |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
| Serie | hookit™ 375l |
| Verpakkingseenheid | 250 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 190,00 excl. BTW
/ 250 stuks
€ 229,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 63 dagen