Referenties
Pferd Tools:FS 125-22 CO 36
Rubix:23084770
Fabrikant:64153125
EAN:4007220617489



Documenten
Productdetails : PFERD FIBERSCHIJF FS 125-22 CO 36
De FS fiberschijven in keramische korrel CO-uitvoering van Pferd Tools zijn ontworpen voor intensieve slijptoepassingen. De zelfslijpende keramische korrel zorgt voor een hoge materiaalafname en een verlengde standtijd. Dankzij de verschillende combinaties van diameters en korrelgroftes kan de bewerking nauwkeurig worden afgestemd op het gewenste niveau van materiaalverwijdering en afwerking.
Kenmerken:
De FS fiberschijven in keramische korrel CO-uitvoering maken gebruik van een zelfslijpend keramisch slijpmiddel dat is ontwikkeld voor de bewerking van harde materialen en gelaagde materialen. Tijdens het gebruik vernieuwt de korrel zich geleidelijk, waardoor een constante snijprestatie en een hoge materiaalafname behouden blijven gedurende de volledige gebruiksduur.
De flexibele constructie van de fiberschijf vergemakkelijkt de aanpassing aan vormen en contouren van het werkstuk. Het hoogwaardige slijpmiddel draagt eveneens bij aan een homogene oppervlakteafwerking tijdens slijp- en oppervlaktevoorbereidingswerkzaamheden.
De uitvoering met sleuven maakt gebruik met een geschikte steunschijf mogelijk en draagt bij aan een stabiele ondersteuning tijdens het slijpen. De steunschijven dienen apart te worden besteld.
Specificaties:
• Beschikbare diameters: 115 mm, 125 mm, 180 mm
• Asgatdiameter (H): 22 mm
• Slijpmiddel: keramische korrel CO
• Beschikbare korrelgroftes: 24, 36, 50, 60, 80
• Maximale toerentallen:
- 13.300 t/min (Ø 115 mm)
- 12.200 t/min (Ø 125 mm)
- 8.500 t/min (Ø 180 mm)
Normen:
• Vervaardigd volgens ISO 16057 (vorm A1, uitvoering F) voor vulkaanfiberschijven
Kenmerken:
De FS fiberschijven in keramische korrel CO-uitvoering maken gebruik van een zelfslijpend keramisch slijpmiddel dat is ontwikkeld voor de bewerking van harde materialen en gelaagde materialen. Tijdens het gebruik vernieuwt de korrel zich geleidelijk, waardoor een constante snijprestatie en een hoge materiaalafname behouden blijven gedurende de volledige gebruiksduur.
De flexibele constructie van de fiberschijf vergemakkelijkt de aanpassing aan vormen en contouren van het werkstuk. Het hoogwaardige slijpmiddel draagt eveneens bij aan een homogene oppervlakteafwerking tijdens slijp- en oppervlaktevoorbereidingswerkzaamheden.
De uitvoering met sleuven maakt gebruik met een geschikte steunschijf mogelijk en draagt bij aan een stabiele ondersteuning tijdens het slijpen. De steunschijven dienen apart te worden besteld.
Specificaties:
• Beschikbare diameters: 115 mm, 125 mm, 180 mm
• Asgatdiameter (H): 22 mm
• Slijpmiddel: keramische korrel CO
• Beschikbare korrelgroftes: 24, 36, 50, 60, 80
• Maximale toerentallen:
- 13.300 t/min (Ø 115 mm)
- 12.200 t/min (Ø 125 mm)
- 8.500 t/min (Ø 180 mm)
Normen:
• Vervaardigd volgens ISO 16057 (vorm A1, uitvoering F) voor vulkaanfiberschijven
Sterke punten
• Hoge materiaalafname gecombineerd met een homogene oppervlakteafwerking
• Geschikt voor harde en gelaagde materialen
• Verlengde standtijd, waardoor minder frequente vervanging nodig is
• Goede aanpassing aan contouren dankzij de flexibele fiberschijf
• Geschikt voor harde en gelaagde materialen
• Verlengde standtijd, waardoor minder frequente vervanging nodig is
• Goede aanpassing aan contouren dankzij de flexibele fiberschijf
Toepassingen
De FS fiberschijven in keramische korrel CO-uitvoering zijn bedoeld voor intensieve slijptoepassingen waarbij een hoge materiaalafname vereist is. Ze zijn bijzonder geschikt voor de bewerking van harde en gelaagde materialen.
In productie-, onderhouds- en metaalbewerkingswerkplaatsen worden deze schijven gebruikt voor bewerkingen zoals ontbramen, verwijderen van oppervlaktelagen, slijpen van vlakke oppervlakken en het voorbereiden van onderdelen vóór lassen of assemblage. Ze worden onder meer toegepast in ketelbouw, staalconstructie en industrieel onderhoud.
In productie-, onderhouds- en metaalbewerkingswerkplaatsen worden deze schijven gebruikt voor bewerkingen zoals ontbramen, verwijderen van oppervlaktelagen, slijpen van vlakke oppervlakken en het voorbereiden van onderdelen vóór lassen of assemblage. Ze worden onder meer toegepast in ketelbouw, staalconstructie en industrieel onderhoud.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Korrel | 36 |
| Aangepaste tariefcode | 68053000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,00 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 62,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
