Referenties
3M:55672
Rubix:23031327
Fabrikant:7000045382
EAN:00051141556727

Documenten
Productdetails : 3M HOOKIT FILM SCHIJF 375L 127 P800 55672
3M™ Hookit™ Film disc 375L with P800 (aluminium oxide) for consistent fine sanding. Tear-resistant film backing and Hook-&-Loop change for productive sanding work.
Sterke punten
•Duurzame filmconstructie biedt scheurvaste eigenschappen
Premium schuurmiddel en een belastingbestendige coating zorgen voor snelle materiaalafname en een lange levensduur
Levert een uniforme en consistente afwerking dankzij de vlakheid van de filmrug
Gebruiksvriendelijke 3M™ Stikit™- en 3M™ Hookit™-bevestigingssystemen maken snelle productwisselingen mogelijk
Premium schuurmiddel en een belastingbestendige coating zorgen voor snelle materiaalafname en een lange levensduur
Levert een uniforme en consistente afwerking dankzij de vlakheid van de filmrug
Gebruiksvriendelijke 3M™ Stikit™- en 3M™ Hookit™-bevestigingssystemen maken snelle productwisselingen mogelijk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Diameter | 127 mm |
| Korrel | 800 |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
| Serie | hookit™ 375l |
| Verpakkingseenheid | 250 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 190,00 excl. BTW
/ 250 stuks
€ 229,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 86 dagen