METABO HECHTSCHUURSCHIJF 80MM P120 GEP. 624085000 (PK=25ST)
Hechtschuurbladen Ø 80 mm, 6 gaten
Zie technische informatieReferenties
Metabo:624085000
Rubix:A0218039
Fabrikant:624085000
EAN:4007430442666

Productdetails : METABO HECHTSCHUURSCHIJF 80MM P120 GEP. 624085000 (PK=25ST)
Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier met halfopen bestrooiing en hoog afnamevermogen, Speciaal voor de bewerking van verf, alle soorten lak en plamuur, Bv. voor het schuren en reinigen van fineer, massief hout, triplex en gelakte oppervlakken, afbramen van gefineerde meubelranden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 80 mm |
| Korrel | 120 |
| Toepassing | speciaal voor de bewerking van verf, alle soorten lak en plamuur; o.a. voor het schuren en reinigen van fineer, massief hout, triplex en gelakte oppervlakken, en voor het ontbramen van gefineerde meubelranden. |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
| Serie | professional |
| Verpakkingseenheid | 25 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,30 excl. BTW
/ pak
€ 10,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen