FESTO FILTER LF-3/8-D-5M-MIDI 162613

Filter LF-3/8-D-5M

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:LF-3/8-D-5M-MIDI
Rubix:05092625
Fabrikant:162613
EAN:4052568072322
FESTO FILTER LF-3/8-D-5M-MIDI 162613
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)3/8 ''
Filterfijnheid5 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO FILTER LF-3/8-D-5M-MIDI 162613


Filter LF-3/8-D-5M-MIDI Filtreringsgraad 5 µm, met beschermmantel en manuele condensaataftap. Grootte=Midi, Reeks=D, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=5 µm, Condensaataftap=manueel draaiend

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht881,4 g
Diameter schroefdraad (inch)3/8 ''
Filterfijnheid5 µm
Volumestroom1800 l/min
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
112,08 excl. BTW
/ stuk
135,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen