SMC FIJNFILTER 0,3Mu AFM40-F04-D

Nevelscheider

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AFM40-F04-D
Rubix:A0519274
Fabrikant:02102113
SMC FIJNFILTER 0,3Mu AFM40-F04-D
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Filterfijnheid0,3 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC FIJNFILTER 0,3Mu AFM40-F04-D


Modulaire mistafscheider
Conform ISO 8573-1:2010
Nominale filtratiegraad 0,3 µm
Maximale doorstroomsnelheid tot 1100 l/min (ANR, 0,7MPa).

Sterke punten

-Mistafscheider
Kan worden gebruikt in een compacter modulair ontwerp
De kom kan met één hand worden bevestigd en losgemaakt
Draaibeveiligde structuur bij druk om de kom te verwijderen
Standaard aftapkraan voor aftappen met één druk op de knop
Rendabel en schoon ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Filterfijnheid0,3 µm
Volumestroom1100 l/min
Minimale temperatuur-5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
60,59 excl. BTW
/ stuk
73,31 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden