Referenties
SMC:AMF350C-F03
Rubix:05282008
Fabrikant:AMF350C-F03
EAN:3618035578219

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad (inch) | g3/8 bspp '' |
|---|---|
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
Documenten
Productdetails : SMC GEURFILTER AMF350C-F03
Geurfilter, Nieuwe uitvoering
•Odour Removal Filter
•Nominal filtration rating 0.01 µm
•Deodorises oil odour
•Rated flow from 200 to 12000 l/min (ANR)
•Connection size 1/8 to 2.
Body Size (Applicable compressor output): 350C (7.5kw)
Thread: F (G)
Port Size: 03 (3/8)
Accessory: None
Rubber Material: Standard
Air Pressure: Standard
IN-OUT Direction: Standard
Degreasing Wash: None
•Nominal filtration rating 0.01 µm
•Deodorises oil odour
•Rated flow from 200 to 12000 l/min (ANR)
•Connection size 1/8 to 2.
Body Size (Applicable compressor output): 350C (7.5kw)
Thread: F (G)
Port Size: 03 (3/8)
Accessory: None
Rubber Material: Standard
Air Pressure: Standard
IN-OUT Direction: Standard
Degreasing Wash: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 95x132x90 mm |
| Logistiek gewicht | 700 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | g3/8 bspp '' |
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
| Type | filtro a carbone attivo (filtro antipuzza) |
| Volumestroom | 1000 l/min |
| Minimale bedrijfsdruk | 0,5 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 15 bar |
| Minimale temperatuur | 5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Verbinding | g3/8 bspp |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,61 excl. BTW
/ stuk
€ 93,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen