SMC VACUUM FILTER MET INSTEEKKOPPELING ZFB101-07
Luchtaanzuigfilter
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:ZFB101-07
Rubix:05299345

Documenten
Productdetails : SMC VACUUM FILTER MET INSTEEKKOPPELING ZFB101-07
Series ZF are air suction filters that prevent trouble in vacuum equipment caused by contaminants in the air. They are light weight and compact. ZF filter elements are easily replaced without tools.
ZFB, luchtaanzuigfilter met/one-touch koppelingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 48x54x26 mm |
| Logistiek gewicht | 22 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/2 '' |
| Filterfijnheid | 30 µm |
| Volumestroom | 20 l/min |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,57 excl. BTW
/ stuk
€ 17,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen