FESTO FILTER MS6-LF-1/2-ERM-Z 529616

Filter MS6-LF-1/2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MS6-LF-1/2-ERM-Z
Rubix:05120462
Fabrikant:529616
EAN:4052568085360
FESTO FILTER MS6-LF-1/2-ERM-Z 529616

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)g 1/2 ''
Filterfijnheid40 µm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO FILTER MS6-LF-1/2-ERM-Z 529616


Filter MS6-LF-1/2-ERM-Z 40µm-filter, kunststofreservoir met kunststofbeschermmantel, manuele condensaataftap, debietrichting van rechts naar links. Grootte=6, Reeks=MS, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm, Condensaataftap=manueel draaiend

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)240x100x70 mm
Logistiek gewicht685 g
Diameter schroefdraad (inch)g 1/2 ''
Filterfijnheid40 µm
Volumestroom4100 l/min
Minimale bedrijfsdruk0 bar
Maximale bedrijfsdruk20 bar
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
€ 47,06 excl. BTW
/ stuk
€ 56,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen