Referenties
Festo:LFP-D-MAXI-5M
Rubix:05092805
Fabrikant:159641
EAN:4052568011918

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad (inch) | g1/2 - g1 '' |
|---|---|
| Filterfijnheid | 5 µm |
Documenten
Productdetails : FESTO FILTERPATROON LFP-D-MAXI-5M 159641
Filterpatroon LFP-D-MAXI-5M voor verzorgingseenheden. Grootte=Maxi, Reeks=D, Filterfijnheid=5 µm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 55x45x42 mm |
| Logistiek gewicht | 17,6 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | g1/2 - g1 '' |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Type | filter cartridge |
| Volumestroom | 8000 l/min |
| Minimale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84219990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,65 excl. BTW
/ stuk
€ 41,93 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden