SMC INDUSTRIE FILTER MET SNELWISSELING FQ1011N-06-T020-B
FQ101*, snel verwisselbaar filter
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:FQ1011N-06-T020-B
Rubix:A0728550

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad (inch) | rc 3/4 '' |
|---|---|
| Filterfijnheid | 20 µm |
Documenten
Productdetails : SMC INDUSTRIE FILTER MET SNELWISSELING FQ1011N-06-T020-B
Snel verwisselbaar filter Vloeistof: koelmiddel, zwak alkalisch reinigingsmiddel, snijolie, industrieel water Nominale filtratiegraad: 0,2 tot 105 μm Geen gereedschap nodig, eenvoudige vervanging van elementen.
Sterke punten
Nominale filtratiegraad: 0,2 tot 105 μm. Werkdruk: max. 1,0 MPa. Vloeistoftemperatuur: max. 80 °C. Aansluitmaat: 1/2 tot 1.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad (inch) | rc 3/4 '' |
| Filterfijnheid | 20 µm |
| Type | quick change filter |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 299,06 excl. BTW
/ stuk
€ 361,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen