FESTO FIJNFILTER LFMB-3/8-D-MINI-DA-A 532829

Filter LFMB-3/8-D

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:LFMB-3/8-D-MINI-DA-A
Rubix:05092746
Fabrikant:532829
EAN:4052568165697
FESTO FIJNFILTER LFMB-3/8-D-MINI-DA-A 532829
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)3/8 ''
Filterfijnheid1 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO FIJNFILTER LFMB-3/8-D-MINI-DA-A 532829


Fijnfilter LFMB-3/8-D-MINI-DA-A Filterpatroon 1 µm, met metalen beschermmantel, met differentiaaldrukaanduiding, automatische condensaataftap. Reeks=D, Grootte=Mini, Constructieve opbouw=Vezelfilter, Filterfijnheid=1 µm, Condensaataftap=volautomatisch

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht444,5 g
Diameter schroefdraad (inch)3/8 ''
Filterfijnheid1 µm
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
209,16 excl. BTW
/ stuk
253,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen