FESTO FIJNFILTER MS9-LFM-1-BUV-HF-DA 553052

Filter MS9-LFM-1

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MS9-LFM-1-BUV-HF-DA
Rubix:05132636
Fabrikant:553052
EAN:4052568195281
FESTO FIJNFILTER MS9-LFM-1-BUV-HF-DA 553052
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)g 1 ''
Filterfijnheid1 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO FIJNFILTER MS9-LFM-1-BUV-HF-DA 553052


Fijnfilter MS9-LFM-1-BUV-HF-DA 1µm-filter, metalen reservoir, hoog debiet, met weergave van differentiaaldruk, volautomatische condensaataftap, debietrichting van links naar rechts. Reeks=MS, Grootte=9, Constructieve opbouw=Vezelfilter, Filterfijnheid=1 µm, Condensaataftap=(* volautomatisch, * manueel vergrendelend)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)750x220x220 mm
Logistiek gewicht3928 g
Diameter schroefdraad (inch)g 1 ''
Filterfijnheid1 µm
Minimale bedrijfsdruk2 bar
Maximale bedrijfsdruk12 bar
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
415,13 excl. BTW
/ stuk
502,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen