Referenties
SMC:AM20-F02C-D
Rubix:A0635450
Fabrikant:02075721

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad (inch) | g1/4 '' |
|---|---|
| Filterfijnheid | 0,1 µm |
Documenten
Productdetails : SMC LUCHTFILTER AM20-F02C-D
ISO 8573 luchtzuiverheidsklasse.
Dubbelwandige transparante tank en gereedschapsloos onderhoud.
Hoge stroomcapaciteit en lage drukval.
Capaciteit tot 1500 l/min.
Drukverlies tot 10kPa.
Dubbelwandige transparante tank en gereedschapsloos onderhoud.
Hoge stroomcapaciteit en lage drukval.
Capaciteit tot 1500 l/min.
Drukverlies tot 10kPa.
Sterke punten
Voorkom operationele storingen, corrosie en een kortere levensduur van apparatuur door de juiste luchtkwaliteit. Maak onderhoud eenvoudiger en bespaar energie om kosten te verlagen.
Toepassingen
Luchtblazen en pneumatisch gereedschap, Algemeen schilderwerk, Volgordecontrole, Meetapparatuur, Drogen en reinigen van precisieonderdelen, Gereedschapsmachines, Hoogwaardig schilderwerk, Instrumentatie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad (inch) | g1/4 '' |
| Filterfijnheid | 0,1 µm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,76 excl. BTW
/ stuk
€ 83,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen