SMC WATERFILTER AMG450C-06D

Waterscheider series AMG150C-550C/AMG650-850

Zie technische informatie
Referenties
SMC:AMG450C-06D
Rubix:05293358
Fabrikant:AMG450C-06D
EAN:3618035577304
SMC WATERFILTER AMG450C-06D
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)rc 3/4 ''
Filterfijnheid1 µm
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC WATERFILTER AMG450C-06D


▪ Waterscheider
▪ Waterverwijderingsgraad 99%
▪ Nominale doorstroom van 300 tot 12000 l/min (ANR)
▪ Aansluitmaat 1/8 tot 2
▪ N.C. of N.O. automatische afvoeroptie.
▪ Behuizingmaat: 450C [78SCFM (2,200l/Min)]
▪ Draad: Rc
▪ Poortmaat: 06 (3/4)
▪ Accessoire: D (N.O. automatische aftap)
▪ Rubbermateriaal: Standaard
▪ Luchtdruk: Standaard
▪ Aftapgids: Geen
▪ IN-OUT richting: Standaard
▪ Ontvettingsbehandeling: Geen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)106x239x106 mm
Logistiek gewicht2000 g
Diameter schroefdraad (inch)rc 3/4 ''
Filterfijnheid1 µm
Typewater separator
Materiaalgegoten aluminium behuizing; metalen kom
Volumestroom2200 l/min
Minimale bedrijfsdruk1 bar
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
234,50 excl. BTW
/ stuk
283,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen