Referenties
SMC:EJ302S-075X11
Rubix:A0148406
Fabrikant:EJ302S-075X11

Documenten
Productdetails : SMC FILTER-ELEMENT EJ302S-075X11
Sterke punten
No fibre separation due to thermal fusion of fibres
A wide range of applications to various cleaning solvents
A wide range of applications to various cleaning solvents
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Filterfijnheid | 75 µm |
| Type | filter element |
| Volumestroom | 30 l/min |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,21 excl. BTW
/ stuk
€ 38,97 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden