SMC FILTER/REGULATEUR AW40-F04DE
Filter/Reduceerventielen AW-B
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:AW40-F04DE
Rubix:05287994
Fabrikant:AW40-F04DE

Technische samenvatting
| Materiaal | polycarbonaat kom |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/2 |
| Filterfijnheid | 5 µm |
Documenten
Productdetails : SMC FILTER/REGULATEUR AW40-F04DE
Filter/Reduceerventiel met Retourfunctie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 76x278x70 mm |
| Logistiek gewicht | 800 g |
| Materiaal | polycarbonaat kom |
| Aansluiting 1 | g 1/2 |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Omvang mantel | 40 mm |
| Volumestroom | 2000 l/min |
| Maximale bedrijfsdruk | 8,5 bar |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes