FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6N-LFR-3/8-D7-CUV-AS 531325

Filter voor drukregelaar met manometer

Zie technische informatie

Referenties

Festo:MS6N-LFR-3/8-D7-CUV-AS
Rubix:A0836230
Fabrikant:531325
EAN:4052568334758
FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6N-LFR-3/8-D7-CUV-AS 531325

Technische samenvatting

Materiaalpe
Aansluiting 13/8 npt
Filterfijnheid5 µm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6N-LFR-3/8-D7-CUV-AS 531325


Filter-drukregelaar ms6n-lfr-3/8-d7-cuv-as

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalpe
Aansluiting 13/8 npt
Filterfijnheid5 µm
Volumestroom3500 l/min
Maximale bedrijfsdruk12 bar
Afvoertypevolautomatisch; handmatig (zonder nok / niet “detenting”)
€ 200,51 excl. BTW
/ stuk
€ 242,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen