FESTO FILTERREGELVENTIEL MS4N-LFR-1/4-D6-CRM-AS 531229

Filter voor drukregelaar met manometer

Zie technische informatie

Referenties

Festo:MS4N-LFR-1/4-D6-CRM-AS
Rubix:A0835778
Fabrikant:531229
EAN:4052568334086
FESTO FILTERREGELVENTIEL MS4N-LFR-1/4-D6-CRM-AS 531229

Technische samenvatting

Materiaalaluminium onder druk gegoten
Aansluiting 11/4 npt
Filterfijnheid5 µm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL MS4N-LFR-1/4-D6-CRM-AS 531229


Filter voor drukregelaar met manometer ms4n-lfr-1/4-d6-crm-as

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalaluminium onder druk gegoten
Aansluiting 11/4 npt
Filterfijnheid5 µm
Omvang mantel40 mm
Volumestroom1500 l/min
Maximale bedrijfsdruk14 bar
Afvoertypehandmatig door rotatie
€ 93,33 excl. BTW
/ stuk
€ 112,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen