FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6-LFR-1/2-D6-E-P-VC-AG-MPA-B
Filterregelaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MS6-LFR-1/2-D6-E-P-VC-AG-MPA-B
Rubix:A0252713
Fabrikant:8098305
EAN:4052568569686

Technische samenvatting
| Materiaal | pa-versterkt / pc / nbr / pom / hooggelegeerd staal / verzinkt staal / pe |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/2 in |
| Filterfijnheid | 40 µm |
Documenten
Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6-LFR-1/2-D6-E-P-VC-AG-MPA-B
Basiscomponent met stevige en lichte polymeerbehuizing. Volledig compatibel met de MS-serie.
Sterke punten
-Zeer compacte en extreem lichte serie voor gebruik dicht bij het proces, direct in de machine
Stabiele besturingsrespons
Met secundaire uitlaat
Geïntegreerde secundaire uitlaat en primaire uitlaat met terugloopfunctie
De draaiknop wordt vastgezet om onbedoeld draaien te voorkomen
Stabiele besturingsrespons
Met secundaire uitlaat
Geïntegreerde secundaire uitlaat en primaire uitlaat met terugloopfunctie
De draaiknop wordt vastgezet om onbedoeld draaien te voorkomen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Materiaal | pa-versterkt / pc / nbr / pom / hooggelegeerd staal / verzinkt staal / pe |
| Aansluiting 1 | g 1/2 in |
| Filterfijnheid | 40 µm |
| Omvang mantel | 6 mm |
| Volumestroom | 5300 l/min |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,01 excl. BTW
/ stuk
€ 100,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen