FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-1/2-D-O-MIDI-T18-EX4 4772769
FILTERREGELVENTIEL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:LFR-1/2-D-O-MIDI-T18-EX4
Rubix:05116023
Fabrikant:4772769
EAN:4052568418632

Technische samenvatting
| Materiaal | drukgegoten zink; schaal van gesmeed aluminiumlegering |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/2 |
| Filterfijnheid | 40 µm |
Documenten
Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-1/2-D-O-MIDI-T18-EX4 4772769
LFR-1/2-D-O-MIDI-T18-EX4 FILTERREGELVENT
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | drukgegoten zink; schaal van gesmeed aluminiumlegering |
| Aansluiting 1 | g 1/2 |
| Filterfijnheid | 40 µm |
| Volumestroom | 3400 l/min |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
| Afvoertype | manueel draaiend |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 116,82 excl. BTW
/ stuk
€ 141,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen