Referenties
Festo:PCRP-44-N12-12-E-R1-M-T18
Rubix:A0252727
Fabrikant:8120900
EAN:4052568462437

Technische samenvatting
| Materiaal | gegoten roestvrij staal (1.4409/cf3m, 316l) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/2 npt |
| Filterfijnheid | 40 µm |
Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL PCRP-44-N12-12-E-R1-M-T18 8120900
Filter drukregelaar met manometer pcrp-44-n12-12-e-r1-m-t
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | gegoten roestvrij staal (1.4409/cf3m, 316l) |
| Aansluiting 1 | 1/2 npt |
| Filterfijnheid | 40 µm |
| Omvang mantel | 44 mm |
| Volumestroom | 2500 l/min |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
| Afvoertype | handmatig door rotatie |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 187,91 excl. BTW
/ stuk
€ 227,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen