Referenties
Festo:LFR-N1/4-D-5M-O-MIDI-T3-EX4
Rubix:05116061
Fabrikant:5271800
EAN:4052568422523

Technische samenvatting
| Materiaal | behuizing: drukgegoten zink; beker: aluminiumlegering |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/4 npt female thread |
| Filterfijnheid | 5 µm |
Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-N1/4-D-5M-O-MIDI-T3-EX4 5271800
Filterregelaar LFR-N1/4-D-5M-O-MIDI-T3-EX4 5271800
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | behuizing: drukgegoten zink; beker: aluminiumlegering |
| Aansluiting 1 | 1/4 npt female thread |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Omvang mantel | 55 mm |
| Volumestroom | 3400 l/min |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,61 excl. BTW
/ stuk
€ 130,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen