Referenties
Festo:MS4-LFR-1/4-D6-E-P-VC-AG-MPA-B
Rubix:A0252719
Fabrikant:8098256
EAN:4052568569860
Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL MS4-LFR-1/4-D6-E-P-VC-AG-MPA-B
Basiscomponent met stevige en lichte polymeerbehuizing. Volledig compatibel met de MS-serie.
Sterke punten
-Zeer compacte en extreem lichte serie voor gebruik dicht bij het proces, direct in de machine
Stabiele besturingsrespons
Met secundaire uitlaat
Geïntegreerde secundaire uitlaat en primaire uitlaat met terugloopfunctie
De draaiknop wordt vastgezet om onbedoeld draaien te voorkomen
Stabiele besturingsrespons
Met secundaire uitlaat
Geïntegreerde secundaire uitlaat en primaire uitlaat met terugloopfunctie
De draaiknop wordt vastgezet om onbedoeld draaien te voorkomen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 24 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,77 excl. BTW
/ stuk
€ 86,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen