FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6N-LFR-1/4-D6-ERV-AS 531299

Filter voor drukregelaar met manometer

Zie technische informatie

Referenties

Festo:MS6N-LFR-1/4-D6-ERV-AS
Rubix:A0836246
Fabrikant:531299
EAN:4052568334604
FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6N-LFR-1/4-D6-ERV-AS 531299

Technische samenvatting

Materiaalonder druk gegoten aluminium
Aansluiting 11/4 npt
Filterfijnheid40 µm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6N-LFR-1/4-D6-ERV-AS 531299


Filter drukregelaar met manometer ms6n-lfr-1/4-d6-erv-as

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalonder druk gegoten aluminium
Aansluiting 11/4 npt
Filterfijnheid40 µm
Omvang mantel62 mm
Volumestroom2800 l/min
Maximale bedrijfsdruk12 bar
Afvoertypevolledig automatisch
€ 161,91 excl. BTW
/ stuk
€ 195,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen