Referenties
Festo:LFR-N1/2-D-5M-O-MIDI-T3-EX4
Rubix:05116069
Fabrikant:5271804
EAN:4052568422561

Technische samenvatting
| Materiaal | zinklegering (behuizing), aluminiumlegering (beker) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/2 npt female thread |
| Filterfijnheid | 5 µm |
Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-N1/2-D-5M-O-MIDI-T3-EX4 5271804
Filterregelaar LFR-N1/2-D-5M-O-MIDI-T3-EX4 5271804
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | zinklegering (behuizing), aluminiumlegering (beker) |
| Aansluiting 1 | 1/2 npt female thread |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Omvang mantel | 55 mm |
| Volumestroom | 3400 l/min |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 128,51 excl. BTW
/ stuk
€ 155,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen