FESTO FILTERREGELVENTIEL MS4N-LFR-1/8-D6-CRV-AS 531234
Filter voor drukregelaar met manometer
Zie technische informatieReferenties
Festo:MS4N-LFR-1/8-D6-CRV-AS
Rubix:A0835788
Fabrikant:531234
EAN:4052568334123

Technische samenvatting
| Materiaal | drukgietaluminium (behuizing) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/8 npt |
| Filterfijnheid | 5 µm |
Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL MS4N-LFR-1/8-D6-CRV-AS 531234
Filter voor drukregelaar met manometer ms4n-lfr-1/8-d6-crv-as
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | drukgietaluminium (behuizing) |
| Aansluiting 1 | 1/8 npt |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Omvang mantel | 4 mm |
| Volumestroom | 900 l/min |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Afvoertype | volledig automatisch (met handmatige drukbediening) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 137,13 excl. BTW
/ stuk
€ 165,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen