FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6N-LFR-1/4-D7-CUV-AS 531323
Filter voor drukregelaar met manometer
Zie technische informatieReferenties
Festo:MS6N-LFR-1/4-D7-CUV-AS
Rubix:A0836242
Fabrikant:531323
EAN:4052568334734

Technische samenvatting
| Materiaal | onder druk gegoten aluminium |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/4 npt |
| Filterfijnheid | 5 µm |
Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6N-LFR-1/4-D7-CUV-AS 531323
Filter-regelaar met manometer ms6n-lfr-1/4-d7-cuv-as
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | onder druk gegoten aluminium |
| Aansluiting 1 | 1/4 npt |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Volumestroom | 2200 l/min |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Afvoertype | volledig automatisch (met monostabiele handbediening) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 200,51 excl. BTW
/ stuk
€ 242,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen