FESTO FILTERREGELVENTIEL PCRP-44-N12-12-E-R1-M-T19 8120897
FILTERREGELVENTIEL
Zie technische informatieReferenties
Festo:PCRP-44-N12-12-E-R1-M-T19
Rubix:A0252730
Fabrikant:8120897
EAN:4052568462406

Technische samenvatting
| Materiaal | rvs 316l (1.4409/cf3m; 1.4404/316l) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/2 npt |
| Filterfijnheid | 40 µm |
Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL PCRP-44-N12-12-E-R1-M-T19 8120897
PCRP-44-N12-12-E-R1-M-T& FILTERREGELVENT
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | rvs 316l (1.4409/cf3m; 1.4404/316l) |
| Aansluiting 1 | 1/2 npt |
| Filterfijnheid | 40 µm |
| Omvang mantel | 44 mm |
| Volumestroom | 2020 l/min |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
| Afvoertype | handmatig roterend (condensaat-afvoer) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 213,53 excl. BTW
/ stuk
€ 258,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen