FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-1/2-D-16-O-MIDI-T3-EX4 5271799
FILTERREGELVENTIEL
Zie technische informatieReferenties
Festo:LFR-1/2-D-16-O-MIDI-T3-EX4
Rubix:05116059
Fabrikant:5271799
EAN:4052568422516

Technische samenvatting
| Materiaal | drukgegoten zink (huis); gesmeed aluminiumlegering (filterkom) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g1/2 |
| Filterfijnheid | 40 µm |
Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-1/2-D-16-O-MIDI-T3-EX4 5271799
LFR-1/2-D-16-O-MIDI-T3-& FILTERREGELVENT
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | drukgegoten zink (huis); gesmeed aluminiumlegering (filterkom) |
| Aansluiting 1 | g1/2 |
| Filterfijnheid | 40 µm |
| Omvang mantel | 55 mm |
| Volumestroom | 1760 l/min |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
| Afvoertype | handmatig roterend |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 128,51 excl. BTW
/ stuk
€ 155,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen