FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6N-LFR-3/8-D6-CRM-AS 531307

Filter voor drukregelaar met manometer

Zie technische informatie

Referenties

Festo:MS6N-LFR-3/8-D6-CRM-AS
Rubix:A0836237
Fabrikant:531307
EAN:4052568334659
FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6N-LFR-3/8-D6-CRM-AS 531307

Technische samenvatting

Materiaalaluminium onder druk gegoten
Aansluiting 13/8 npt
Filterfijnheid5 µm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6N-LFR-3/8-D6-CRM-AS 531307


Filter met drukregelaar en manometer ms6n-lfr-3/8-d6-crm-as

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalaluminium onder druk gegoten
Aansluiting 13/8 npt
Filterfijnheid5 µm
Volumestroom5000 l/min
Maximale bedrijfsdruk20 bar
Afvoertypehandmatig door draaien
€ 118,09 excl. BTW
/ stuk
€ 142,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen