FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6N-LFR-1/2-D7-EUV-AS 531336
Filter voor drukregelaar met manometer
Zie technische informatieReferenties
Festo:MS6N-LFR-1/2-D7-EUV-AS
Rubix:A0836250
Fabrikant:531336
EAN:4052568334802

Technische samenvatting
| Materiaal | onder druk gegoten aluminium |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/2 npt |
| Filterfijnheid | 40 µm |
Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6N-LFR-1/2-D7-EUV-AS 531336
Filter voor manodetendeur ms6n-lfr-1/2-d7-euv-as
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | onder druk gegoten aluminium |
| Aansluiting 1 | 1/2 npt |
| Filterfijnheid | 40 µm |
| Omvang mantel | 62 mm |
| Volumestroom | 4500 l/min |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Afvoertype | volledig automatisch (monostabiele handbediening) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 200,51 excl. BTW
/ stuk
€ 242,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen