Referenties
SMC:AW20-F01E-D
Rubix:0599133538
Fabrikant:AW20-F01E-D

Productdetails : SMC FILTER/REGULATEUR AW20-F01E-D
Modulaire filterregelaar
Conform ISO 8573-1:2010
Maximale doorstroming tot 17500 l/min (ANR, 0,7MPa).
Conform ISO 8573-1:2010
Maximale doorstroming tot 17500 l/min (ANR, 0,7MPa).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/8 |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Omvang mantel | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,00 excl. BTW
/ stuk
€ 42,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen