FESTO FILTERREGELVENTIEL PCRP-64-G12-12-E-R1-M-T19 5394680
FILTERREGELVENTIEL
Zie technische informatieReferenties
Festo:PCRP-64-G12-12-E-R1-M-T19
Rubix:05116179
Fabrikant:5394680
EAN:4052568423292

Technische samenvatting
| Materiaal | rvs (1.4409/cf3m, 316l) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g1/2 |
| Filterfijnheid | 40 µm |
Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL PCRP-64-G12-12-E-R1-M-T19 5394680
PCRP-64-G12-12-E-R1-M-T& FILTERREGELVENT
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | rvs (1.4409/cf3m, 316l) |
| Aansluiting 1 | g1/2 |
| Filterfijnheid | 40 µm |
| Omvang mantel | 64 mm |
| Volumestroom | 6440 l/min |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
| Afvoertype | handmatig roterend |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 298,65 excl. BTW
/ stuk
€ 361,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen