FESTO FILTER-REGULATOR MS4-LFR-1/4-D6-E-R-M 526489
Filterregelaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MS4-LFR-1/4-D6-E-R-M
Rubix:A0604164
Fabrikant:526489(MS4-LFR-1/4-D6-E-R-M)

Technische samenvatting
| Materiaal | aluminium (behuizing, subbasis); kunststof (kom); nbr (afdichting, membraan); pe (filter); pom (scheidingsplaat) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/4 in |
| Filterfijnheid | 40 µm |
Documenten
Productdetails : FESTO FILTER-REGULATOR MS4-LFR-1/4-D6-E-R-M 526489
Alle functies voor persluchtbehandeling: drukregeling, inschakeling, filterregeling en softstartkleppen met veiligheidsfunctie, filter, druk- en debietsensoren, drogers, waterafscheiders, sensoren, smeersystemen en verdelers. De juiste oplossing voor elke taak
Sterke punten
•Rasterafmeting 40 mm
Direct bediende membraanregelklep
Goede regeleigenschappen met minimale drukhysterese en primaire drukcompensatie
Goede deeltjes- en condensaatseparatie
Met of zonder secundaire afzuiging
Hoog debiet
Vergrendelbare draaiknop
Retourstroomoptie voor afzuiging van uitgang 2 naar ingang 1 reeds geïntegreerd
Direct bediende membraanregelklep
Goede regeleigenschappen met minimale drukhysterese en primaire drukcompensatie
Goede deeltjes- en condensaatseparatie
Met of zonder secundaire afzuiging
Hoog debiet
Vergrendelbare draaiknop
Retourstroomoptie voor afzuiging van uitgang 2 naar ingang 1 reeds geïntegreerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | aluminium (behuizing, subbasis); kunststof (kom); nbr (afdichting, membraan); pe (filter); pom (scheidingsplaat) |
| Aansluiting 1 | g 1/4 in |
| Filterfijnheid | 40 µm |
| Omvang mantel | 40 mm |
| Volumestroom | 1700 l/min |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,60 excl. BTW
/ stuk
€ 74,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen