FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-1/2-D-7-O-DI-MAXI 192373

Filterreduceer LFR-1/2-D-7-DI-O

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:LFR-1/2-D-7-O-DI-MAXI
Rubix:05092828
Fabrikant:192373
EAN:4052568151096
FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-1/2-D-7-O-DI-MAXI 192373

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-1/2-D-7-O-DI-MAXI 192373


filterregelventiel LFR-1/2-D-7-O-DI-MAXI Uitgangsdruk max. 7 bar, met metalen beschermmantel zonder manometer. Met manuele condensaataftap. Met direct gesturude drukregelaar. Grootte=Maxi, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1821 g
Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Minimale bedrijfsdruk1 bar
Maximale bedrijfsdruk16 bar
Materiaalgegoten zink
Volumestroom7600 l/min
Filterfijnheid40 µm
Aansluiting 11/2
Maximumtemperatuur60 °C
Afvoertypehandmatig roterend
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84811005
€ 318,52 excl. BTW
/ stuk
€ 385,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen