FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-1-D-5M-MAXI 162725
Filterreduceer LFR-1-D-5M
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:LFR-1-D-5M-MAXI
Rubix:05103145
Fabrikant:162725
EAN:4052568132385

Documenten
Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-1-D-5M-MAXI 162725
filterregelventiel LFR-1-D-5M-MAXI met metalen beschermmantel en manometer, filterfijnheid 5 µm.. Met manuele condensaataftap. Grootte=Maxi, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=5 µm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 410x130x100 mm |
| Logistiek gewicht | 1691 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1 '' |
| Minimale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Materiaal | gegoten zink |
| Volumestroom | 8000 l/min |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Aansluiting 1 | g1 |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84811005 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 421,95 excl. BTW
/ stuk
€ 510,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen