FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-1/2-D-7-DI-MAXI-A 192390
Filterreduceer LFR-1/2-D-7-DI
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:LFR-1/2-D-7-DI-MAXI-A
Rubix:05092824
Fabrikant:192390
EAN:4052568151263

Documenten
Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-1/2-D-7-DI-MAXI-A 192390
filterregelventiel LFR-1/2-D-7-DI-MAXI-A Uitgangsdruk max. 7 bar, met metalen beschermmantel en manometer. Met automatische condensaataftap. Met direct gesturude drukregelaar. Grootte=Maxi, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2000 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/2 '' |
| Minimale bedrijfsdruk | 2 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Materiaal | gegoten zink |
| Volumestroom | 7600 l/min |
| Filterfijnheid | 40 µm |
| Aansluiting 1 | 1/2 |
| Minimale temperatuur | 5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Afvoertype | volledig automatisch |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84811005 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 407,79 excl. BTW
/ stuk
€ 493,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen