FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-1/4-DB-7-MINI-H 539686

Filterreduceer LFR-1/4-DB-7

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:LFR-1/4-DB-7-MINI-H
Rubix:05132224
Fabrikant:539686
EAN:4052568090005
FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-1/4-DB-7-MINI-H 539686

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-1/4-DB-7-MINI-H 539686


filterregelventiel LFR-1/4-DB-7-MINI-H Uitgangsdruk maximaal 7 bar, met manometer, filterfijnheid 40µ. Grootte=Mini, Breedte=44 mm, Reeks=DB, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht225 g
Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Minimale bedrijfsdruk1,5 bar
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Materiaalpa (versterkt) / pc (bowl); filter pe; afdichtingen nbr; knop pom
Volumestroom1200 l/min
Filterfijnheid40 µm
Aansluiting 11/4
Maximumtemperatuur50 °C
Afvoertypesemi-automatisch
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84811005
€ 86,55 excl. BTW
/ stuk
€ 104,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen