FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-3/8-D-O-MINI-A 162696

Filterreduceer LFR-3/8-D-O

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:LFR-3/8-D-O-MINI-A
Rubix:05107364
Fabrikant:162696
EAN:4052568132224
FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-3/8-D-O-MINI-A 162696

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)3/8 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-3/8-D-O-MINI-A 162696


filterregelventiel LFR-3/8-D-O-MINI-A met metalen beschermmantel, zonder manometer, filterfijnheid 40 µm. Met automatische condensaataftap. Grootte=Mini, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)268x47x77 mm
Logistiek gewicht508,83 g
Diameter schroefdraad (inch)3/8 ''
Minimale bedrijfsdruk2 bar
Maximale bedrijfsdruk12 bar
Materiaalgegoten zink
Volumestroom1600 l/min
Filterfijnheid40 µm
Aansluiting 1g3/8
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84811005
€ 185,71 excl. BTW
/ stuk
€ 224,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen