SMC LUCHTVERZORGINGSCOMBINATIE AC20A-F02E-D
Luchtbehandeling - FRL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:AC20A-F02E-D
Rubix:A0631978
Fabrikant:02123684

Documenten
Productdetails : SMC LUCHTVERZORGINGSCOMBINATIE AC20A-F02E-D
Luchtbehandeling bestaande uit 2 elementen verkrijgbaar in maten 20, 30, 40, 50, 60. Aansluitingen verkrijgbaar in maten 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1. Voldoet aan ISO 8573-1:2010. Sommige modellen verkrijgbaar met automatische aftap NC (C) of NO (D). Modellen verkrijgbaar met verzonken vierkante manometer (E) of ronde manometer (G) met bereikindex. Standaard insteldruk: 0,05 tot 0,85 MPa. Polycarbonaat kom + smeertoestel zonder aftappoort. Met ontlastklep. Standaard stromingsrichting. Aftap zonder slangpilaaraansluiting.
Toepassingen
Alle industrieën.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/4 '' |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,58 excl. BTW
/ stuk
€ 69,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen