FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-3/4-D-O-DI-MAXI-A 192393
Filterreduceer LFR-3/4-D-O
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:LFR-3/4-D-O-DI-MAXI-A
Rubix:05093021
Fabrikant:192393
EAN:4052568151294
Documenten
Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-3/4-D-O-DI-MAXI-A 192393
filterregelventiel LFR-3/4-D-O-DI-MAXI-A Uitgangsdruk max. 12 bar, met metalen beschermmantel zonder manometer. Met automatische condensaataftap. Met direct gesturude drukregelaar. Grootte=Maxi, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1931 g |
| Materiaal | gegoten zink |
| Volumestroom | 6800 l/min |
| Filterfijnheid | 40 µm |
| Aansluiting 1 | 3/4 |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84811005 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 385,23 excl. BTW
/ stuk
€ 466,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen