Referenties
SMC:GC3-10AS-D
Rubix:A0727768
Fabrikant:GC3-10AS-D

Documenten
Productdetails : SMC MANOMETER INTERN 0-1MPA GC3-10AS-D
Manometer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/8 '' |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | polycarbonaat (pc) |
| Bouwmaat | 30 |
| Aansluiting 1 | 1/8 npt |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,78 excl. BTW
/ stuk
€ 11,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen