FESTO FILTERREGELVENTIEL LFRS-1/2-D-5M-MIDI-A 194766

Filterreduceer LFRS-1/2-D-5M

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:LFRS-1/2-D-5M-MIDI-A
Rubix:05093076
Fabrikant:194766
EAN:4052568154967
FESTO FILTERREGELVENTIEL LFRS-1/2-D-5M-MIDI-A 194766

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL LFRS-1/2-D-5M-MIDI-A 194766


filterregelventiel LFRS-1/2-D-5M-MIDI-A met vergrendelbare regelkop en manometer, voor nominale druk 12 bar, voor ongeoliede lucht. Grootte=Midi, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met geïntegreerd slot, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=5 µm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1509,5 g
Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Minimale bedrijfsdruk2 bar
Maximale bedrijfsdruk12 bar
Materiaaldie-cast zinc (housing/connecting plates); pc (bowl); nbr seals
Volumestroom2600 l/min
Filterfijnheid5 µm
Aansluiting 11/2
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Afvoertypevolledig automatisch (condensafvoer)
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84811005
€ 423,36 excl. BTW
/ stuk
€ 512,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen