FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-1/8-D-7-MINI-A 162710

Filterreduceer LFR-1/8-D-7

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:LFR-1/8-D-7-MINI-A
Rubix:05092929
Fabrikant:162710
EAN:4052568132293
FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-1/8-D-7-MINI-A 162710

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)1/8 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-1/8-D-7-MINI-A 162710


filterregelventiel LFR-1/8-D-7-MINI-A Uitgangsdruk max. 7 bar, met metalen beschermmantel en manometer. Met automatische condensaataftap. Grootte=Mini, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)273x52x78 mm
Logistiek gewicht564,3 g
Diameter schroefdraad (inch)1/8 ''
Minimale bedrijfsdruk2 bar
Maximale bedrijfsdruk12 bar
Materiaalgegoten zink
Volumestroom900 l/min
Bouwmaat64
Filterfijnheid40 µm
Aansluiting 1g1/8
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84811005
€ 208,23 excl. BTW
/ stuk
€ 251,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen