SMC FILTER/REDUCEERVENTIEL AW30-N03-2-X2622
FILTERREDUCEERVENTIEL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:AW30-N03-2-X2622
Rubix:05277693

Technische samenvatting
| Materiaal | roestvrij staal 316 (behuizing);roestvrij staal 316 (kap) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | npt 3/8 |
| Filterfijnheid | 5 µm |
Documenten
Productdetails : SMC FILTER/REDUCEERVENTIEL AW30-N03-2-X2622
We hebben een speciale roestvrijstalen uitvoering van onze populaire AW-serie filterregelaars ontworpen. De AW30 en AW40-X2622 zijn corrosiebestendig omdat alle externe onderdelen zijn vervaardigd uit roestvrij staal 316. Bovendien kunnen ze een temperatuurbereik aan van -40°C tot 80°C. Met een instelbereik van 0,05 tot 0,85 MPa en een maximale bedrijfsdruk van 2 MPa kunnen deze AW30- en AW40-filterregelaars worden gebruikt bij hoge inlaatdruk. Ze delen dezelfde ruimtebesparende kenmerken als onze standaardserie; door filter en regelaar in één toestel te integreren, hebben deze ontwerpen poortmaten van ¼¨ tot ¾¨ en kunnen ze worden gebruikt in elke luchtvoorbereidingsinstallatie, ongeacht de industrie.
Smc filter/reduceerventiel aw30-n03-2-x2622
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | roestvrij staal 316 (behuizing);roestvrij staal 316 (kap) |
| Aansluiting 1 | npt 3/8 |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Omvang mantel | 30 mm |
| Volumestroom | 20 l/min |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
| Afvoertype | automatische vlotterafvoer (n.c.) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 312,15 excl. BTW
/ stuk
€ 377,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen