FESTO FILTERREGELVENTIEL MS2-LFR-QS6-D6-AR-MPA-C-M-B 8086645

Filterregelaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MS2-LFR-QS6-D6-C-P-M-AR-MPA-B
Rubix:A0253580
Fabrikant:8086645
EAN:4052568451530
FESTO FILTERREGELVENTIEL MS2-LFR-QS6-D6-AR-MPA-C-M-B 8086645

Technische samenvatting

Materiaalpa-versterkt / pc / smeedaluminiumlegering / nbr / pom / hooggelegeerd staal / pe
Aansluiting 1qs-6
Filterfijnheid5 µm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL MS2-LFR-QS6-D6-AR-MPA-C-M-B 8086645


Basiscomponent met stevige en lichte polymeerbehuizing. Volledig compatibel met de MS-serie.

Sterke punten

-Zeer compacte en extreem lichte serie voor gebruik dicht bij het proces, direct in de machine
Stabiele besturingsrespons
Met secundaire uitlaat
Geïntegreerde secundaire uitlaat en primaire uitlaat met terugloopfunctie
De draaiknop wordt vastgezet om onbedoeld draaien te voorkomen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalpa-versterkt / pc / smeedaluminiumlegering / nbr / pom / hooggelegeerd staal / pe
Aansluiting 1qs-6
Filterfijnheid5 µm
Omvang mantel2 mm
Volumestroom310 l/min
Maximale bedrijfsdruk8 bar
€ 31,35 excl. BTW
/ stuk
€ 37,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen