FESTO FILTERREGELVENTIEL PCRP-64-G12-12-C-R1-M-T19 5394678
FILTERREGELVENTIEL
Zie technische informatieReferenties
Festo:PCRP-64-G12-12-C-R1-M-T19
Rubix:05116175
Fabrikant:5394678
EAN:4052568423278

Technische samenvatting
| Materiaal | giet-rvs (behuizing/beker) en rvs-delen (filter/drain: 1.4409/cf3m (316l) en 1.4404/316l), afdichtingen cr/nbr/vmq |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g1/2 |
| Filterfijnheid | 5 µm |
Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL PCRP-64-G12-12-C-R1-M-T19 5394678
PCRP-64-G12-12-C-R1-M-T& FILTERREGELVENT
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | giet-rvs (behuizing/beker) en rvs-delen (filter/drain: 1.4409/cf3m (316l) en 1.4404/316l), afdichtingen cr/nbr/vmq |
| Aansluiting 1 | g1/2 |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Omvang mantel | 64 mm |
| Volumestroom | 1980 l/min |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
| Afvoertype | handmatige, roterende afvoer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 298,65 excl. BTW
/ stuk
€ 361,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen